Referanser
Blåkläder Workwear:716518309900C38
Rubix:6382885
EAN:7330509774359

Produktinformasjon : Dame chino's 2-veisstretch (7165), Svart, C38 - 716518309900C38
Chinos med noe smalere damepassform. Hele buksen er av 2-veisstretch, som gir buksen høy bekvemmelighet for de som for eksempel jobber i butikk eller ute i feltet. Buksen klarer industrivask og er utrustet med en smart glidelåslomme.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 38 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | dame chino's 2-veisstretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
38