Filter for tørr / våt støvsuger Kärcher 69061030
Chassis filters for KARCHER hoovers
Se teknisk informasjonReferanser
Kärcher:69061030
Rubix:6206050
EAN:4002667351989



Produktinformasjon : MEMBRANFILTER NT 351 - 69061030 - KARCHER
Washable (40°C) polyester needlepunched non-woven.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 270x200x20 mm |
|---|---|
| Vekt | 105 g |
| Modell | membrane filter |
| Type | washable polyester needlepunched non-woven (40°c) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 226,39 kr Eks. mva
/ stykk
1 532,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
