CARBIDE END-MILL 4 FLUTES
Diameter | 8 mm |
---|---|
Type hale | CYLINDRICAL |
hale diameter | 8 mm |
Antall tenner | 4 |
Lengde på kutt | 20 mm |
Total lengde | 60 mm |
Vinkel på helix | 45 ° |
Maskinerings materiale | STEEL / STAINLESS STEEL / CAST IRON / NON-FERROUS / HARD |
Senter kutt | YES |
Toleranse | e8 |
Type | STANDARD |
Overflatebehandling | CUPP - MULTI MATERIA |
Hus materiale | Karbid |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel