(37 580)
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
Maskinverktøytilbehør
Tilkobling av komponenter
Standard mekaniske elementer
Håndmagnet
BUTTON MAGNET 12.5 X 9.5MM - 4971913 - ROEBUCK
Håndmagnet Roebuck 4971913
Button magnets
Referanser
roebuck:
4971913
rubix:
253446
Teknisk sammendrag
Kraft
6,9
N
Lengde
9.5
mm
Form
Cylindrical
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : BUTTON MAGNET 12.5 X 9.5MM - 4971913 - ROEBUCK
Cylindrical magnet.
The two poles are located at one end of the cylinder, separated by a slot.
These magnets are designed primarily for applications with attraction.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kraft
6,9
N
Lengde
9.5
mm
Form
Cylindrical
Høyde
9.5
mm
Diameter
12.5
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
65,67
kr
Eks. mva
/
stykk
82,09
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)