Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 153818609900C146
Bukse Zip-Off (1538)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:153818609900C146
Rubix:6065136
EAN:7330509213988

Produktinformasjon : Bukse Zip Off (1538), Svart, C146 - 153818609900C146
En solid og komfortabel håndverkerbukse med zip-off funksjon. Praktisk bukse som kan gjøres om til et par shorts på to sekunder. Buksen har to forsterkede spikerlommer og to baklommer med belg. I tillegg har buksen Cordura® forsterkninger på deler som ofte blir utsatt for ekstra slitasje.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | bukse zip off svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
146