Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 158418603399C60
Bukse Varsel (1584)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:158418603399C60
Rubix:6062710
EAN:7330509339060

Produktinformasjon : Bukse Varsel (1584), Gul/Svart, C60 - 158418603399C60
Sjåførbukse varsel med innvendige knelommer og baklommer med belg. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 - beskyttelsesklær med høy synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | bukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
60