Referanser
Blåkläder Workwear:157815143389C48
Rubix:6247287
EAN:7330509516461

Produktinformasjon : Bukse multinorm (1578), Gul/Marineblå, C48 - 157815143389C48
Håndverksbukse multinorm som gir deg den ultimate beskyttelsen ved arbeid i tøffe miljøer. En avansert håndeverksbukse i slitesterkt materiale med smarte lommeløsninger og ekstra kneforsterkninger. Testet for industrivask. Beskytter mot flytende kjemikalier. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 2. EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1. EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1. EN ISO 13034 PB [6]. ATPV: 11,0 cak/cm2, HAF: 82,0%
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | bukse multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48