Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 150011408999D88
Bukse Håndverk X1500 (1500)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:150011408999D88
Rubix:6064418
EAN:7330509367759

Produktinformasjon : Bukse Håndverk X1500 (1500), Marineblå/Svart, D88 - 150011408999D88
Oppdag den bestselgende og mest slitesterke buksen med spikerlommer og kneputelommer i CORDURA® denim. X1500 - ser ut som denim, føles som denim, men er 4x sterkere! Med samme konstruksjon og funksjon i hele X1500 serien.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 88 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | bukse håndverk x1500 marineblå/svart<br/>88 % bomull, 12 % polyamid, denim, belagt, cordura® denim, 375 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
88