Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 153218609400C150

Bukse håndverk (1532)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:153218609400C150
Rubix:6072124
EAN:7330509045732
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegrå
Størrelse150
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Bukse håndverk (1532), Grå, C150 - 153218609400C150


Perfekt bukse for gulvleggere med ekstra knivlomme, lårlomme og forsterkede løse spikerlommer som kan plasseres inne i lommene foran om du ikke har brukt for dem. Med knelommer i Cordura® har du bra beskyttelse og arbeidskomfort når du jobber mye på knærne. Sertifisert i henhold til EN14404 sammen med EN14404 sertifisert knebeskyttelse, art: 4018, 4000, 4008.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegrå
Størrelse150
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materialebukse håndverk grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

150