Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 150418609499D120
Bukse håndverk (1504)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:150418609499D120
Rubix:6072264
EAN:7330509261156

Produktinformasjon : Bukse håndverk (1504), Grå/Svart, D120 - 150418609499D120
DETALJER: Gylf med glidelås i metall. Hammerhempe i siden. ID-kortlomme. Metallknapper. Innerbenssøm med 3-nålssøm. Hemperer, en med D-ring. FORSTERKNING: CORDURA®-forsterkede knær og baklommer. HOVEDEGENSKAPER: Betongarbeider. Blikkenslager. Elektriker. Gulvlegger. Håndverker. Lagerarbeider. Mekaniker. Rørlegger. LOMMER: Baklommer med belg, en med klaff og knepping. Benlomme med belg, klaff og pennelomme, ekstra lomme, telefonlomme og ID-kortlomme. Knivlomme. framlommer med belg. Knebeskyttelseslommer med mulighet for to plasseringsnivåer. Spikerlommer – med skrutrekkerlommer og verktøyhemper som kan puttes i de belgede framlommene. Tommestokklomme med knivholder og pennelomme.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 120 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | bukse håndverk grå/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
120