Referanser
Blåkläder Workwear:145418354699C56
Rubix:6063088
EAN:7330509278543

Produktinformasjon : Bukse hage (1454), Militærgrønn/Svart, C56 - 145418354699C56
Hage bukse med gjennomtenkte detaljer i resirkulert polyester og bomull. Lommene er spesielt laget for å holde verktøy som beskjæringssakser, sparkel, tommestokk og penn.
55 % polyester, 45 % bomull, twill, resirkulert polyester, 270 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grønn |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | bukse hage militærgrønn/svart<br/>55 % polyester, 45 % bomull, twill, resirkulert polyester, 270 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56