Kjedelås Mecaline MDJ.08B2SS


BS Stainless Steel Duplex connecting link

Referanser
mecaline:MDJ.08B2SS
rubix:6276503
produsent:883810
ean:3660338372216
Teknisk sammendrag
kjede08B-2
Kjede stigning12.7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 08B-2 SS Mecaline Connecting Link Duplex Stainless Steel


Connecting Link for Roller Chain
08B2 Stainless Steel Duplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Egenskaper

Heat treated components, high durability

Applikasjoner

For use with BS chain and sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
kjede08B-2
Kjede stigning12.7 mm
MonteringsformDouble
Inner bredde minimum7.75 mm
Rulle diameter8.51 mm
Plate høyde11.8 mm
Plate tykkelse1.65 mm
Pin lengde32.2 mm
MaterialeCarbon steel
TypeConn Link
Plate typeConnectin link for Duplex roller chain
Vis UNSPSC/ECL@SS
18,52 kr Eks. mva
/ stykk
23,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig