BS Lambda Chain
Kjede stigning | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-kode | 10B-2 |
Kjede stigning | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
ISO-kode | 10B-2 |
Rulle diameter | 10.16 mm |
Kjede lengde | 5000 mm |
Materiale | Stål |
Pin lengde | 39.4 mm |
Pin diameter | 5.08 mm |
Plate høyde | 14.7 mm |
Plate tykkelse | 1.5 mm |
Tilgjengelig