BS Connecting Link
kjede | 12B-3 |
---|---|
Kjede stigning | 19.05 mm |
Monteringsform | Triple |
Inner bredde minimum | 11.68 mm |
Rulle diameter | 12.07 mm |
Plate høyde | 16 mm |
Plate tykkelse | 1.8 mm |
Pin lengde | 62.4 mm |
Materiale | Carbon steel |
Type | Conn Link |
Plate type | Connecting link for Triplex Roller chain |
Tilgjengelig