BS Connecting Link for straight sided chain
kjede | 10B-1 |
---|---|
Kjede stigning | 15.875 mm |
Monteringsform | Simple |
Inner bredde minimum | 9.65 mm |
Rulle diameter | 10.16 mm |
Plate høyde | 14.6 mm |
Plate tykkelse | 1.65 mm |
Pin lengde | 29.5 mm |
Materiale | Carbon steel |
Type | Conn Link |
Plate type | Connecting link for Stright plate Simplex chain |
Tilgjengelig