Slipende rundbørste Norton 66254405270
Brushes for Hand drills - Industrial Brushes
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:66254405270
Rubix:6293510
EAN:8711479447594

Dokumenter
Produktinformasjon : Radialbørste med skaft L RUSTFRI VÅGIG NOR 60x15x6 skaft 0,2 T17,5
Den runde formen er ideell for vanskelige områder som hjørner og kanter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | stainless steel |
|---|---|
| Børstediameter | 60 mm |
| Applikasjon | stripping |
| Diameter | 60 mm |
| Reaming diameter | 15 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
255,80 kr Eks. mva
/ stykk
319,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
