Plateskruer Spartex VTTCLTX4,8X25EFA4
Bred sekslobe panhodeskrue, selvskjærende
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTCLTX4,8X25EFA4
Rubix:6435257
Produsent:14585448 25
EAN:4043377234339


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14585 Plåtskruvar kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4 4,8X25 TX25 - 14585448 25
Pan head tapping screws with six lobe drive A4 4,8X25 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Form på hode | rounded |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
50 696,60 kr Eks. mva
/ pakke
63 370,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
25 mm