Plateskruer Spartex VTTCLTX3,9X16EFA2
Bred sekslobe panhodeskrue, selvskjærende
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTCLTX3,9X16EFA2
Rubix:6435384
Produsent:14585239 16
EAN:4043377158703


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14585 Plåtskruvar kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2 3,9X16 TX15 - 14585239 16
Pan head tapping screws with six lobe drive A2 3,9X16 T15
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Form på hode | rounded |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
29 849,40 kr Eks. mva
/ pakke
37 311,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
16 mm