Referanser
Brady:12-LOCKBOARD
Rubix:473275
Produsent:050990
EAN:0754473509903

Produktinformasjon : 050990 - Lockout Station 10-Lock Board
A successful lockout program begins with the right devices stored in the right places and this lockout station board is the perfect solution to get you started. Tags, padlocks and hasps are not included.
Egenskaper
Holds up to 10 locks, plus lockout hasps and tags
Padlocks sold separately
Padlocks sold separately
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 10 |
|---|---|
| Materiale | acrylic |
| Bredde | 342.9 mm |
| Høyde | 342.9 mm |
| Dybde | 4.76 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 600,95 kr Eks. mva
/ stykk
4 501,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
