Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 023)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 577)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 598)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 535)
Verktøy og måleutstyr
(11 065)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 326)
Vedlikehold og reparasjoner
(690)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 787)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
Miljø og sikkerhet
Forebygging og ergonomi
Markør / sperre
Informasjonsskilt
819911 - PIC M014-Dia 200-PE-CRD/1
Informasjonsskilt Brady 819911
Brady ISO Safety Sign-Wear Head Protection
Referanser
brady:
819911
rubix:
457359
produsent:
PIC M014-Dia 200-PE-CRD/1
ean:
0754473202859
Teknisk sammendrag
Modell
Sirkel
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : 819911 - PIC M014-Dia 200-PE-CRD/1
Egenskaper
Sign compliant to ISO 7010
Teknisk informasjon
Egenskaper
Modell
Sirkel
Diameter
200
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
48,76
kr
Eks. mva
/
stykk
60,95
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel