Referanser
Raaco:137478
Rubix:6169365
EAN:5733439137478



Produktinformasjon : SKUFFEREOL 918-02. 18 SKUFFER
Metal box with 18 drawers 150-02 made of polypropylene. Optional labels and separators.
Egenskaper
Made of coated steel - Transparent polypropylene drawer, with limit stop - Can sit on floor or be fixed to the wall Can be mounted on the rotating holder or the double rack for 900 boxes
Bruksområder
- Functional storage, order and ease of access - Provides for storage of large quantities of small parts - Optimisation of space
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 150x306x417 mm |
|---|---|
| Vekt | 2836 g |
| Vekt emballert | 3683 g |
| Antall bokser | 18 |
| Farge | blå |
| Høyde | 417 mm |
| Bredde | 306 mm |
| Dybde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
923,23 kr Eks. mva
/ stykk
1 154,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel