Twist bor Bosch 2608597661

Bosch Drill Bit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bosch:2608597661
Rubix:360446
EAN:3165140186735
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter6.5 mm
Total lengde100 mm
Lengde på kutt60 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : BETONGBORR SILVER 6,5X100MM - 2608597661 - BOSCH


Impact resistant hammer drill bits suitable for use in impact drills up to 1000W and rotary hammer drills with a chuck toolholder. Suitable for drilling into concrete, natural and artificial stone, masonry and limestone. Manufactured to ISO 5468.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt17 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)175x41x6 mm
Vekt emballert17 g
Borre diameter6.5 mm
Total lengde100 mm
Lengde på kutt60 mm
Skafttypesylindrisk
Din standardiso 5468
Overflatebehandlingsilver grey
Halestraight
hale diameter6.5 mm
176,45 kr Eks. mva
/ 5 stykk
220,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel