Referanser
Ruko:250075T
Rubix:6019795
EAN:4007140068217




Dokumenter
Produktinformasjon : Twist Drill DIN 338 7.5 mm HSS-TiN - 250075T - RUKO
High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 109 mm |
| Lengde på kutt | 69 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Overflatebehandling | tin |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Maskinerings materiale | steel;rust-resistant steel;brass;bronze;plastic;cast iron |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
306,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
382,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel