Twist bor Dormer A9207/64

Bor PFK ekstra kort HSS-E DIN ANSI A921

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9207/64
Rubix:6188957
EAN:7320760050835
PFX Drill 7/64 inch DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter2.78 mm
Total lengde46 mm
Lengde på kutt21 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 7/64 inch HSS-E BLANK DIN/ANSI - A9207/64 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter2.78 mm
Total lengde46 mm
Lengde på kutt21 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Tupp vinkel130 °
hale diameter2.78 mm
44,85 kr Eks. mva
/ stykk
56,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel