Twist bor Dormer A92010.3

Bor PFK ekstra kort HSS-E DIN ANSI A921

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A92010.3
Rubix:6188883
EAN:7320760051870
PFX Drill 10.30 mm DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter10.3 mm
Total lengde89 mm
Lengde på kutt43 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 10.30mm HSS-E BLANK DIN/ANSI - A92010.3 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter10.3 mm
Total lengde89 mm
Lengde på kutt43 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Tupp vinkel130 °
hale diameter10.3 mm
408,57 kr Eks. mva
/ stykk
510,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel