Referanser
Dormer:A1308.75
Rubix:6195783
EAN:7320760025956



Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.75mm HSS DAMPANLØPT DIN 345 - A1308.75 - DORMER
Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step
Bruksområder
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.75 mm |
|---|---|
| Total lengde | 162 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | konisk |
| Din standard | din 345 |
| Intern kjøling | nei |
| Konisk skaft | cm1 |
| Hus materiale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
381,66 kr Eks. mva
/ stykk
477,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
