Twist bor Dormer A13019.5

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A13019.5
Rubix:6039512
EAN:7320760023204
Jobber Drill 19.50 mm  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter19.5 mm
Total lengde238 mm
Lengde på kutt140 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BOR FOR STÅL HSS DIN 345 KT 19.5 x 140 x 238 mm DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter19.5 mm
Total lengde238 mm
Lengde på kutt140 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm2
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
965,05 kr Eks. mva
/ stykk
1 206,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig