Twist bor Dormer A13018.0

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dormer:A13018.0
Rubix:6039515
Produsent:5969066
EAN:7320760023068
Jobber Drill 18.00 mm  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter18 mm
Total lengde228 mm
Lengde på kutt130 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : BOR FOR STÅL HSS DIN 345 ??KT 18.0 x 130 x228 mm. DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter18 mm
Total lengde228 mm
Lengde på kutt130 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Overflatebehandlingdamp temperert
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm2
Hus materialehss
Maskinerings materialesteel and cast iron
Tupp vinkel118 °
703,28 kr Eks. mva
/ stykk
879,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel