Referanser
Dormer:A13013.25
Rubix:6195981
EAN:7320760022511




Teknisk sammendrag
| Borre diameter | 13.25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 189 mm |
| Lengde på kutt | 108 mm |
Produktinformasjon : STANDARDBOR 13.25mm HSS DAMPANLØPT DIN 345 - A13013.25 - DORMER
Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step
Bruksområder
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 13.25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 189 mm |
| Lengde på kutt | 108 mm |
| Skafttype | konisk |
| Din standard | din 345 |
| Intern kjøling | nei |
| Konisk skaft | cm1 |
| Hus materiale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
498,61 kr Eks. mva
/ stykk
623,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel