Twist bor Dormer A13012.5

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A13012.5
Rubix:6039526
EAN:7320760022429
Jobber Drill 12.50 mm  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter12.5 mm
Total lengde182 mm
Lengde på kutt101 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 12.50mm HSS DAMPANL?PT DIN 345 - A13012.5 - DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter12.5 mm
Total lengde182 mm
Lengde på kutt101 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm1
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
411,59 kr Eks. mva
/ stykk
514,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel