Twist bor Dormer A13010.5

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A13010.5
Rubix:6196006
EAN:7320760022139
Jobber Drill 10.50 mm  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter10.5 mm
Total lengde168 mm
Lengde på kutt87 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 10.50mm HSS DAMPANLØPT DIN 345 - A13010.5 - DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter10.5 mm
Total lengde168 mm
Lengde på kutt87 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm1
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
361,13 kr Eks. mva
/ stykk
451,41 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel