Twist bor Dormer A1301.1/2

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1301.1/2
Rubix:6190254
EAN:7320760021491
Jobber Drill 1.1/2inch  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter38.1 mm
Total lengde349 mm
Lengde på kutt200 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1.1/2 inch HSS DAMPANL?PT DIN 345 - A1301.1/2 - DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter38.1 mm
Total lengde349 mm
Lengde på kutt200 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm4
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
3 326,49 kr Eks. mva
/ stykk
4 158,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel