Twist bor Dormer A1255/16X500

Bor med ekstra langt sylindrisk HSS-skaft BS328 A125

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1255/16X500
Rubix:6196054
EAN:7320760174128
Jobber Drill 5/16inchx500mm BS 328

Teknisk sammendrag

Borre diameter7.94 mm
Total lengde500 mm
Lengde på kutt400 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 5/16 inchx460mm HSS DAMPANLØPT BS 328 - A1255/16X500 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7.94 mm
Total lengde500 mm
Lengde på kutt400 mm
Skafttypesylindrisk
Din standardbs 328
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter7.94 mm
1 491,44 kr Eks. mva
/ stykk
1 864,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel