Twist bor Dormer A1255/16X200
Bor med ekstra langt sylindrisk HSS-skaft BS328 A125
Se teknisk informasjonReferanser
Dormer:A1255/16X200
Rubix:6196058
EAN:7320760174081



Produktinformasjon : STANDARDBOR 5/16 inchx200mm HSS DAMPANL?PT BS 328 - A1255/16X200 - DORMER
HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².
Bruksområder
- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7.94 mm |
|---|---|
| Total lengde | 200 mm |
| Lengde på kutt | 150 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | bs 328 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 7.94 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
361,13 kr Eks. mva
/ stykk
451,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel