Twist bor Dormer A1251/8X160

Bor med ekstra langt sylindrisk HSS-skaft BS328 A125

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1251/8X160
Rubix:6190162
EAN:7320760173732
Jobber Drill 1/8 inchx160mm BS 328

Teknisk sammendrag

Borre diameter3.18 mm
Total lengde160 mm
Lengde på kutt100 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1/8 inchx160mm HSS DAMPANL?PT BS 328 - A1251/8X160 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter3.18 mm
Total lengde160 mm
Lengde på kutt100 mm
Skafttypesylindrisk
Din standardbs 328
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter3.18 mm
194,49 kr Eks. mva
/ stykk
243,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel