Twist bor Dormer A1015.0

Bor kort HSS-skaft - venstre - DIN 338 A101

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1015.0
Rubix:6196628
EAN:7320760002995
Jobber Drill 5.00 mm DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter5 mm
Total lengde86 mm
Lengde på kutt52 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.00mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1015.0 - DORMER


HSS short twist drill with cylindrical shank left-cutting DIN 338 N 118° steam-relieved 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.
Left-hand twist drill 5,0 HSS DIN 338N 118°

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron, lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplastics, Plastics - Duroplasts
• Aluminium/Magnesium - Aluminium magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter5 mm
Total lengde86 mm
Lengde på kutt52 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter5 mm
797,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
996,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel