Referanser
GISS Cutline:860887
Rubix:6345158
EAN:3660338157042

Dokumenter
Produktinformasjon : 860887 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.12,3
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | tin |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 12.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
960,25 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 200,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel