Referanser
GISS Cutline:860792
Rubix:6345151
EAN:3660338156090

Dokumenter
Produktinformasjon : 860792 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.2,8
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 2.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 61 mm |
| Lengde på kutt | 33 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | tin |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 2.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
380,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
475,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel