Bonfiglioli girkasser
Monteringsform | VF |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 30 |
Monteringsform | VF |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 30 |
Størrelse | 30 |
Moment | 24 N.m |
Vekt | 1.1 kg |
Hul skaftdiameter | 11 mm |
Diameter på aksling | 10.4 mm |
Monteringsform | Aksel |
Akselmontert | Ja |
Aksel-/flensmontert | Akselmontert |
Feste senter-senter avstand | 65 mm |
Auth. moment | 24 N.m |
Tilgjengelig