Referanser
Blåkläder Workwear:21941099990036-39
Rubix:6057255
EAN:7330509463116

Produktinformasjon : Bomullssokk 5-pakk (2194), Svart, 36-39 - 21941099990036-39
EMBALLASJE: 5-pakk. HOVEDEGENSKAPER: Betongarbeider. Blikkenslager. Elektriker. Fisker. Gartner. Gulvlegger. Håndverker. Industriarbeider. Lagerarbeider. Maler. Mekaniker. Murer/flislegger. Rørlegger. Sjåfør. Skogsarbeider. Sveiser. Taklegger. Vaktmester. Vei- og anleggsarbeider. VASKERÅD: 60 °C. Ikke bleking. Ikke kjemisk vask. Ikke tørketrommel. Stryking – lav
80% bomull, 19% polyester, 1% elastan
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Materiale | bomullssokk 5-pakk svart<br/>80% bomull, 19% polyester, 1% elastan |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel