Referanser
Irwin:10506625
Rubix:355019
Produsent:10506625
EAN:5706915066258

Produktinformasjon : IR BLUE GROOVE 6X 28MM
6X Blue Groove Wood Drill Bit 28Mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 165 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 28 mm |
| Hus materiale | stål |
| hale diameter | 6 mm |
| Type hale | sekskantet |
| Lengde på kutt | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
96,34 kr Eks. mva
/ stykk
120,43 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel