Referanser
Spartex:ECHRF10X1A2-70
Rubix:6404764
Produsent:1587210 1
EAN:4043377140043


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : DIN 1587 Sexkantsmuttrar, hög modell med fingänga A2-70 10 - 1587210 1
Hexagon domed cap nuts A2-70 10 DIN 1587
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 1587 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A2-70 |
| Type | forme haute filetage fin |
| Skiftenøkkel | sw17 |
| Gjengeskjæring | 1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 377,24 kr Eks. mva
/ pakke
1 721,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
10 mm
For skruer
m10