Arbeidsklær jakke Portwest FR68NARS

Bizflame Industry Jacket , FR68

Se teknisk informasjon

Referanser

Portwest:FR68NARS
Rubix:6393058
Produsent:FR68NARS
EAN:5036108320837
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargemarinen
Størrelses
Hovedmaterialetbomull/polyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Bizflame Ultra Jakke, Mørkeblå, str. S - FR68NARS - PORTWEST


Ideally suited for off-shore or on-site, this jacket provides optimum protection against multiple hazards. The special FR polyester blend in the fabric offers outstanding strength ensuring the longevity of the garment., Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Ideally suited for off-shore or on-site, this jacket provides optimum protection against multiple hazards. The special FR polyester blend in the fabric offers outstanding strength ensuring the longevity of the garment.

Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargemarinen
Størrelses
Hovedmaterialetbomull/polyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Materiale80% cotton, 19% polyester, 1% carbon fiber
1 397,53 kr Eks. mva
/ stykk
1 746,91 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse