Referanser
Blåkläder Workwear:265318045389C58
Rubix:6057857
EAN:7330509353202

Produktinformasjon : Vestbukse Varsel (2653), Orange/Marineblå, C58 - 265318045389C58
Vestbukse Varsel Orange/Marineblå
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | vestbukse varsel orange/marineblå<br/>85% polyester, 15% bomull, satin, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 062,86 kr Eks. mva
/ stykk
2 578,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
58