Fast og variabel nøkkel Beta Tools 90 24X27
BETA 90 DOUBLE-CURVED MULTI-SIDED WRENCHES
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:90 24X27
Rubix:6038552
Produsent:000900067
EAN:8014230023878



Produktinformasjon : 90 24X27-DOUBLE DEEP OFFSET RING WR. - BETA
DIN 838 ISO 10104
Chrome-plated wrenches
Chrome-plated wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 411 g |
| Åpning | 24x27 |
| Lengde | 325 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
