Prosesskuleventiler Festo VZBD-1/2-S1-63-T-2-F0304-V14V14
Ball Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VZBD-1/2-S1-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:6400741
Produsent:4795666
EAN:4052568275334

Dokumenter
Produktinformasjon : Kulventil, VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14 - 4795666 - FESTO
Egenskaper
•2-way ball valve made of stainless steel
Optionally with extended butt welding ends or clamp ferrules
Surfaces in contact with media to ASME-BPE SF4, electropolished
Optionally with extended butt welding ends or clamp ferrules
Surfaces in contact with media to ASME-BPE SF4, electropolished
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Servicetrykk | 16 bar |
|---|---|
| Lengde | 90.7 mm |
| Type veske | compressed air;inert gases;vapour;water;neutral fluids |
| Tilkobling | 1/2 '' |
| Passnings diameter | 9.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 505,49 kr Eks. mva
/ stykk
1 881,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel