HSS-freser med belagt sylindrisk tange Dormer C5058.0


HSS-freser med belagt sylindrisk tange Dormer

Referanser
dormer:C5058.0
rubix:6199982
ean:7320760073667
Ball-Nosed End Mill 8.00 mm DIN 844K
Teknisk sammendrag
Diameter8 mm
hale diameter10 mm
Antall tenner2
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES RADIEPINNEFRES 8.00mm HSS-E BLANK DIN 844 K - C5058.0 - DORMER


Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter8 mm
hale diameter10 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt19 mm
Total lengde69 mm
Hus materialeHSS
Kutte vinkel30 °
Vis UNSPSC/ECL@SS
585,47 kr Eks. mva
/ stykk
731,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel