Isolerte skrutrekkere Bahco B196.025.075
BahcoFit VDE isolert spor-skrutrekker med multikomponenthåndtak 0.4 mm–2 mm
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:B196.025.075
Rubix:6013372
EAN:7314150278589

Produktinformasjon : SKRUTR.ISOLERT SPOR 2.5X0.4X75 - B196.025.075
Egenskaper
Komfortabel i bruk med to-komponents håndtak fremstilt med over 75 % gummi
Maksimalt grep takket være loddrette antisklispor i håndtaket
Enkel identifisering av størrelse og skruetype med merkingen på skaftet
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp
Maksimalt grep takket være loddrette antisklispor i håndtaket
Enkel identifisering av størrelse og skruetype med merkingen på skaftet
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29 g |
|---|---|
| Sportype | flatt |
| Blad langde | 75 mm |
| Sportykkelse | 0,4x2,5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
90,99 kr Eks. mva
/ stykk
113,74 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel