Skrujern Bahco B191.040.100
BahcoFit slotted straight-tip screwdriver with rubber grip
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:B191.040.100
Rubix:6013309
EAN:7314150277971

Produktinformasjon : Skrutrekker Rett 4.0X0.8X100mm - Bahco B191.040.100
Behagelig å bruke med to-komponents håndtak laget av minst 75 % gummi
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 41 g |
|---|---|
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | 0,8x4 mm |
| Blad langde | 100 mm |
| Lengde | 195 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
