Referanser
Bahco:SB7800DM-24
Rubix:430450
EAN:7314150104598

Produktinformasjon : Pipe 1/2'' Tolvk Sb7800 24Mm
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Egenskaper
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 01.02.2026 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengde | 41 mm |
| Kvadrat | 12.7 mm |
| Diameter (Inch) | 15/16 '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 121 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
